Beli mesin cutting laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp3.999.999.900

    OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3050x1530
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 100
  2. Creality 3D Printer (Printer 3D)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Creality 3D Printer (Printer 3D)
    Deskripsi:
    3D PRINTER Creality CR-10 MAX merupakan model terbaru (upgraded) dari Creality 3D Printer dengan print area 450 x 450 x 470 mm.
  3. OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp5.099.999.900

    OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Laser Power (W): 1000 to 6000
    • Working Area (mm): 1500x3000
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.05
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 80
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
  4. OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp8.399.999.900

    OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3000x1500
    • Laser Output Power (W): 1000/1500/2000/3000/4000/6000
    • Repeated Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Speed (m/minute): 140
  5. KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 610x290x430
    • Current (A): 100
    • Aluminium (mm): 35
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 61x29x43
    • Duty cycle: 0.6
    • OCV Voltage (V): 300
    • Protection Class: IP21S/F
    • Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  7. KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)
    atribut:
    • Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Cutting Thickness (mm): 6-100
    • Ø Circle Cutting (mm): 20-600
    • Length of Line Cutting (mm): 1200
    • Max Size of Cutting Square (mm): 500x500
    • Cutting Speed (mm/minute): 50-750
    • Dimensions (mm): 750x300x700
    • Max. Size of Cutting Rectangle (mm): 400x900/450x750
  8. Wintech Portable Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)
    Mulai

    Rp10.999.900

  9. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  10. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  11. Max Tea Minuman Serbuk Teh Tarikk Jahe Instan
    Mulai

    Rp23.900

    Max Tea Minuman Serbuk Teh Tarikk Jahe Instan
    Deskripsi:
    MaxTea Tarikk Jahe adalah minuman teh tarikk ditambah dengan ekstrak jahe merah yang praktis. Produk ini menggunakan jahe merah pilihan dan terbaik yang dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan seperti antioksidan untuk menjaga stamina dan meningkatkan imunitas tubuh.
    atribut:
    • Size (g): 25
    • Variant: Teh Jahe
  12. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  13. STS Marking Laser
    43%
    Mulai

    Rp6.199.900

    STS Marking Laser
    Deskripsi:
    -The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    atribut:
    • Radiation Angle: 120°
    • Size: 62x75mm
    • Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    • Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
  14. Osaki Electric Engraver Kit
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Osaki Electric Engraver Kit
    Deskripsi:
    ENG003 Electric hand held engraver with positive on/off switch and 5 position stroke adjuster for varied engraving depths. For use on metals, plastics, glass, ceramics, wood and leather. Supplied with two Carbide steel engraving tips and an alphanumeric template. > 5-Position adjustable engraving depth > Soft grip > Positive On/Off > 1.8m cable > Includes 2 tips and template for letters and numbers Spare engraver tips available: ENGRAVER TIPS (PK-5) 280-311
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Number of Pieces: 4
    • Type: Engraver
    • Product Number: ENG003
Daftar Harga mesin cutting laser Terbaru November 2026
OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp3.999.999.900
Creality 3D Printer (Printer 3D)Rp3.499.900
OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp5.099.999.900
OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp8.399.999.900
KRISBOW Protective Case (Koper Perkakas)Rp389.900
KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)Rp18.999.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)Rp13.999.900
KRISBOW Mesin Potong Rumput BackpackRp2.999.900
Wintech Portable Gas Cutting Machine (Mesin Potong Gas)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)